曜日別特売

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全28種類を絞り込む
長さ(m)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13107266DSVPWMR-A520N-001-Eモータ側:ストレートプラグ1
オープン
14,390
15,829(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107275DSVPWMR-A520N-002-Eモータ側:ストレートプラグ2
オープン
15,770
17,347(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107284DSVPWMR-A520N-003-Eモータ側:ストレートプラグ3
オープン
17,130
18,843(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107300DSVPWMR-A520N-004-Eモータ側:ストレートプラグ4
オープン
18,500
20,350(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107309DSVPWMR-A520N-005-Eモータ側:ストレートプラグ5
オープン
19,880
21,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107318DSVPWMR-A520N-006-Eモータ側:ストレートプラグ6
オープン
21,240
23,364(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107327DSVPWMR-A520N-007-Eモータ側:ストレートプラグ7
オープン
22,620
24,882(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107336DSVPWMR-A520N-008-Eモータ側:ストレートプラグ8
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107345DSVPWMR-A520N-009-Eモータ側:ストレートプラグ9
オープン
25,350
27,885(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107354DSVPWMR-A520N-010-Eモータ側:ストレートプラグ10
オープン
26,730
29,403(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107370DSVPWMR-A520N-015-Eモータ側:ストレートプラグ15
オープン
33,580
36,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107379DSVPWMR-A520N-020-Eモータ側:ストレートプラグ20
オープン
40,430
44,473(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107388DSVPWMR-A520N-025-Eモータ側:ストレートプラグ25
オープン
47,280
52,008(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107397DSVPWMR-A520N-030-Eモータ側:ストレートプラグ30
オープン
54,130
59,543(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107406DSVPWMR-A520R-001-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)1
オープン
14,270
15,697(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107415DSVPWMR-A520R-002-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)2
オープン
15,630
17,193(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107424DSVPWMR-A520R-003-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)3
オープン
17,000
18,700(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107440DSVPWMR-A520R-004-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)4
オープン
18,380
20,218(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107449DSVPWMR-A520R-005-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)5
オープン
19,740
21,714(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107458DSVPWMR-A520R-006-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)6
オープン
21,120
23,232(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107467DSVPWMR-A520R-007-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)7
オープン
22,480
24,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107476DSVPWMR-A520R-008-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)8
オープン
23,850
26,235(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107485DSVPWMR-A520R-009-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)9
オープン
25,230
27,753(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107494DSVPWMR-A520R-010-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)10
オープン
26,590
29,249(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107510DSVPWMR-A520R-015-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)15
オープン
33,440
36,784(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107519DSVPWMR-A520R-020-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)20
オープン
40,290
44,319(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107528DSVPWMR-A520R-025-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)25
オープン
47,140
51,854(税込)
16日以内出荷
返品不可
13107537DSVPWMR-A520R-030-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)30
オープン
53,990
59,389(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする