曜日別特売

シールチェーン 530ZZZ (QXリング) メタリックゴールド

シールチェーン 530ZZZ (QXリング) メタリックゴールド - EKチェーン

シールチェーン [QXリングチェーン ZZZ]
EK最高のテクノロジーチェーン。
新型形状リンクにZST処理で軽く、強く、初期伸びゼロ。
・1000kmまでの初期伸び調整が不要
・長寿命を保証するソリッドブシュ
・高耐久ソリッドローラ
・四方かしめピン
・特殊合金プレート
・軽量化のための内プレート穴採用
・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献
EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。
・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。
・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。
中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。
・初期伸びを大幅に低減。
・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。
・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。
日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。

付属品ジョイント1個メタリックゴールドサイズ530タイプZZZ(QXリング)継手MLJ(カシメ)適合排気量(mL)750~1400内容量1本
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35109365530ZZZ(MG)100MLJ100L
26,400
取扱い終了
返品不可
35109374530ZZZ(MG)110MLJ110L
29,040
取扱い終了
返品不可
35109383530ZZZ(MG)120MLJ120L
31,680
取扱い終了
35109392530ZZZ(MG)130MLJ130L
34,320
取扱い終了
返品不可
35109401530ZZZ(MG)140MLJ140L
36,960
取扱い終了
返品不可
40481971530ZZZ(MG)102MLJ102L
26,928
取扱い終了
返品不可
40481987530ZZZ(MG)104MLJ104L
27,456
取扱い終了
返品不可
40481996530ZZZ(MG)106MLJ106L
27,984
取扱い終了
返品不可
40482005530ZZZ(MG)108MLJ108L
28,512
取扱い終了
返品不可
40482014530ZZZ(MG)112MLJ112L
29,568
取扱い終了
返品不可
40482023530ZZZ(MG)114MLJ114L
30,096
取扱い終了
返品不可
40482032530ZZZ(MG)116MLJ116L
30,624
取扱い終了
返品不可
40482041530ZZZ(MG)118MLJ118L
31,152
取扱い終了
返品不可
40482057530ZZZ(MG)122MLJ122L
32,208
取扱い終了
返品不可
40482066530ZZZ(MG)124MLJ124L
32,736
取扱い終了
返品不可
40482075530ZZZ(MG)126MLJ126L
33,264
取扱い終了
返品不可
40482084530ZZZ(MG)128MLJ128L
33,792
取扱い終了
返品不可
40482093530ZZZ(MG)150MLJ150L
39,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする