ノンシールチェーン 428SR スチール

ノンシールチェーン 428SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 428SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 428SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 428SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 428SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 428SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 428SR スチール - EKチェーンノンシールチェーン 428SR スチール - EKチェーン
(68件のレビュー)

EK428サイズ ノンシールチェーン EK428SR スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りや商用車などのシーンに使え、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35109961428SR 100L SPJ1本100L
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35109977428SR 110L SPJ1本110L
3,410
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
35109986428SR 120L SPJ1本120L
3,720
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
35109995428SR 130L SPJ1本130L
4,030
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
35110004428SR 140L SPJ1本140L
4,340
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40474077428SR 102L SPJ1本102L
3,162
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
40474086428SR 104L SPJ1本104L
3,224
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
40474095428SR 106L SPJ1本106L
3,286
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
40474104428SR 108L SPJ1本108L
3,348
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
40474113428SR 112L SPJ1本112L
3,472
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
40474122428SR 114L SPJ1本114L
3,534
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40474131428SR 116L SPJ1本116L
3,596
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
40474147428SR 118L SPJ1本118L
3,658
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
40474156428SR 122L SPJ1本122L
3,782
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
40474165428SR 124L SPJ1本124L
3,844
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
40474174428SR 126L SPJ1本126L
3,906
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
40474183428SR 128L SPJ1本128L
3,968
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
40474201428SR 134L SPJ1本134L
4,154
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
40474217428SR 136L SPJ1本136L
4,216
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40474226428SR 138L SPJ1本138L
4,278
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40474235428SR 150L SPJ1本150L
4,650
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
40474244428SR160SPJ1本160L
4,960
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
00901207428SR 144L SPJ1本144L
4,464
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00901216428SR 148L SPJ1本148L
4,588
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
00901374428SR-1581本158L
4,898
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902126428SR-1561本156L
4,134
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902686428SR 142L SPJ1本142L
4,402
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902695428SR 146L SPJ1本146L
4,526
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
14773107428SR 94L SPJ1本94L
2,914
1,898
2,088(税込)
当日出荷
14773116428SR 96L SPJ1本96L
2,976
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
14773125428SR 98L SPJ1本98L
3,038
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
21014974428SR 80L SPJ1本80L
2,480
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014990428SR 82L SPJ1本82L
2,542
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014999428SR 86L SPJ1本86L
2,666
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21015008428SR 88L SPJ1本88L
2,728
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21015017428SR 90L SPJ1本90L
2,790
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21015026428SR 92L SPJ1本92L
2,852
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
40474192428SR 132L SPJ1本132L
4,092
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
38027482428SR SPJ1個1L(ジョイントのみ)
285
取扱い終了
00902415428SR 84L SPJ1本84L
2,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

値段が安いので別のバイクでも使ってます。SRがつかないノーマルタイプは80ccまでなのですが表記が小さく間違えてこちらを買いそうになりました。できれば表記を大きくして欲しいものです。きっちり注油すれば耐久性もあるのでリピートすると思います。

2024-10-09
用途: 消耗部品交換

初期伸びが無いのが良い。
耐久性はこれから試すが、強化の部分が最初から感じられた。
安価だし次もこれにすると思う。

対象商品 : 35109995
2024-03-13
用途: チェーン交換
製造業

とても良い商品でした。
チェーンが新品にかわると気分があがります。

対象商品 : 40474192
2023-12-29
用途: スズキ ジクサー150交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

3万キロ走ったので交換、問題なく使用中。
新品なので当然ですが、今まで微振動が多かったのがスムーズになりました。

対象商品 : 35109961
2023-12-01
用途: チェーンがへたったので交換
野村新聞店

ヤマハメイト90のチェーン交換、前後のスプロケットと
同時交換です。 いつもこのチェーンを購入しています。
凄くスムーズ、長持ちしますよこれ
チェーングリスは忘れずにw

対象商品 : 35109961
2023-10-07
用途: ヤマハT90用に
旭高珠算塾サービス業

3ヶ月使用の感想ですがスーパールーベ超耐久チェーンオイルとの相性がよく、高回転でのアクセルの付きがとても良いです最高速も上がりました非力なバイクなので製品の良さがよくわかります。

対象商品 : 35109961
2023-07-12
用途: ヤマハT90に
旭高珠算塾サービス業

中低速時アクセルの付きが良くなったような気がしてます、最高速は今は少し落ちているかな?まだあまり走ってないので早く馴染んでくれる事を期待しています

対象商品 : 35109995
2023-03-01
用途: 街乗りバイクに使用
リサイクルショップ 火木土

若い頃、バイクレースをしておりチェーンの耐久性や作動抵抗は人一倍気にしています。色々なメーカーの物を使いましたが理想のチェーンです。すでに10回以上は購入使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする