曜日別特売

シールチェーン 520SR-X2 シルバー

シールチェーン 520SR-X2 シルバー - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 シルバー - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 シルバー - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 シルバー - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 シルバー - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 シルバー - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 シルバー - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 シルバー - EKチェーン
(15件のレビュー)

◎シールチェーン [QXリングチェーン]
主に520-530の標準のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。
EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。
・長寿命を保証するソリッドブシュ
・高耐久ソリッドローラ
・四方かしめピン
・特殊合金プレート
・軽量化のための内プレート穴採用
・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献
■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。
・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。
・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。
中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。
・初期伸びを大幅に低減。
・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。
・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。
日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。

シルバー内容量1本
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
全64種類を絞り込む
リンク数
継手
64種類すべて表示中
注文コード
品番
リンク数
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00900297520SR-X2(CR;NP) 132L MLJ132LMLJ(カシメジョイント)
16,764
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900306520SR-X2(CR;NP) 132L SKJ132LSKJ(圧入式クリップジョイント)
16,764
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900315520SR-X2(CR;NP) 134L MLJ134LMLJ(カシメジョイント)
17,018
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900324520SR-X2(CR;NP) 134L SKJ134LSKJ(圧入式クリップジョイント)
17,018
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900333520SR-X2(CR;NP) 136L MLJ136LMLJ(カシメジョイント)
17,272
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900349520SR-X2(CR;NP) 136L SKJ136LSKJ(圧入式クリップジョイント)
17,272
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900358520SR-X2(CR;NP) 138L MLJ138LMLJ(カシメジョイント)
17,526
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900367520SR-X2(CR;NP) 138L SKJ138LSKJ(圧入式クリップジョイント)
17,526
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900376520SR-X2(CR;NP) 140L SKJ140LSKJ(圧入式クリップジョイント)
17,780
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900385520SR-X2(CR;NP) 142L MLJ142LMLJ(カシメジョイント)
18,034
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900394520SR-X2(CR;NP) 142L SKJ142LSKJ(圧入式クリップジョイント)
18,034
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900403520SR-X2(CR;NP) 144L MLJ144LMLJ(カシメジョイント)
18,288
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900419520SR-X2(CR;NP) 144L SKJ144LSKJ(圧入式クリップジョイント)
18,288
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900428520SR-X2(CR;NP) 146L MLJ146LMLJ(カシメジョイント)
18,542
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900437520SR-X2(CR;NP) 146L SKJ146LSKJ(圧入式クリップジョイント)
18,542
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900446520SR-X2(CR;NP) 148L MLJ148LMLJ(カシメジョイント)
18,796
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900455520SR-X2(CR;NP) 148L SKJ148LSKJ(圧入式クリップジョイント)
18,796
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900464520SR-X2(CR;NP) 150L SKJ150LSKJ(圧入式クリップジョイント)
19,050
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900473520SR-X2(CR;NP) 90L MLJ90LMLJ(カシメジョイント)
11,430
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900489520SR-X2(CR;NP) 90L SKJ90LSKJ(圧入式クリップジョイント)
11,430
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900498520SR-X2(CR;NP) 92L MLJ92LMLJ(カシメジョイント)
11,684
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900507520SR-X2(CR;NP) 92L SKJ92LSKJ(圧入式クリップジョイント)
11,684
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900516520SR-X2(CR;NP) 94L MLJ94LMLJ(カシメジョイント)
11,938
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900525520SR-X2(CR;NP) 94L SKJ94LSKJ(圧入式クリップジョイント)
11,938
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900534520SR-X2(CR;NP) 96L MLJ96LMLJ(カシメジョイント)
12,192
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900543520SR-X2(CR;NP) 96L SKJ96LSKJ(圧入式クリップジョイント)
12,192
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900559520SR-X2(CR;NP) 98L MLJ98LMLJ(カシメジョイント)
12,446
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00900568520SR-X2(CR;NP) 98L SKJ98LSKJ(圧入式クリップジョイント)
12,446
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439104520SR-X2(CR;NP) 100L MLJ100LMLJ(カシメジョイント)
12,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439113520SR-X2(CR;NP) 100L SKJ100LSKJ(圧入式クリップジョイント)
12,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439122520SR-X2(CR;NP) 102L MLJ102LMLJ(カシメジョイント)
12,954
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439131520SR-X2(CR;NP) 102L SKJ102LSKJ(圧入式クリップジョイント)
12,954
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439147520SR-X2(CR;NP) 104L MLJ104LMLJ(カシメジョイント)
13,208
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
68439156520SR-X2(CR;NP) 104L SKJ104LSKJ(圧入式クリップジョイント)
13,208
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439165520SR-X2(CR;NP) 106L MLJ106LMLJ(カシメジョイント)
13,462
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439174520SR-X2(CR;NP) 106L SKJ106LSKJ(圧入式クリップジョイント)
13,462
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439183520SR-X2(CR;NP) 108L MLJ108LMLJ(カシメジョイント)
13,716
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439192520SR-X2(CR;NP) 108L SKJ108LSKJ(圧入式クリップジョイント)
13,716
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
68439201520SR-X2(CR;NP) 110L MLJ110LMLJ(カシメジョイント)
13,970
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
68439217520SR-X2(CR;NP) 110L SKJ110LSKJ(圧入式クリップジョイント)
13,970
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439226520SR-X2(CR;NP) 112L MLJ112LMLJ(カシメジョイント)
14,224
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439235520SR-X2(CR;NP) 112L SKJ112LSKJ(圧入式クリップジョイント)
14,224
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439244520SR-X2(CR;NP) 114L MLJ114LMLJ(カシメジョイント)
14,478
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
68439253520SR-X2(CR;NP) 114L SKJ114LSKJ(圧入式クリップジョイント)
14,478
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439262520SR-X2(CR;NP) 116L MLJ116LMLJ(カシメジョイント)
14,732
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439271520SR-X2(CR;NP) 116L SKJ116LSKJ(圧入式クリップジョイント)
14,732
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439287520SR-X2(CR;NP) 118L MLJ118LMLJ(カシメジョイント)
14,986
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439296520SR-X2(CR;NP) 118L SKJ118LSKJ(圧入式クリップジョイント)
14,986
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439305520SR-X2(CR;NP) 120L MLJ120LMLJ(カシメジョイント)
15,240
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
68439314520SR-X2(CR;NP) 120L SKJ120LSKJ(圧入式クリップジョイント)
15,240
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68439217
2023-06-26
用途: 純正チェーンから交換

15000km使用した純正チェーンのコマの動きが悪くなったので、本製品に交換。
自分で簡単に交換できた上、クラッチを切った状態での空走がとても軽くなった。こんなに効果があるとは思わなかった。

対象商品 : 68439131
2023-09-21
用途: バイクのメンテナンス
メルコモビリティーソリューションズ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

リンク数の種類が合っていたので、カット作業が省けて助かりました。

対象商品 : 68439226
2021-06-08
用途: SV650Xの交換用として

ノーマルチェーンを約20,000km使用しての交換になりました。
メンテナンスはマメにしていたのですが、ノーマルが所々片伸びをしていたので交換しました。
過度な期待はしていなかったのですが、やはり新品の転がりは多少は違います?(燃費の差も加速も誤差程度)
錆対策も踏まえ、シルバーメッキな色を購入したので、カスタムした感はほとんどないのは嬉しい誤算でした。
なお、スクリュージョイントを選んでもプレート圧入に工具が必要な為、カシメタイプを選択しましたが、作業は難しくはありませんでした。
良品だと思います( 'ω')/

2が参考にしています
対象商品 : 68439226
2021-08-16
用途: 通勤バイクに使用
サービス業

初期延びもほとんどなく3千キロ走ったが調整の必要も無い。
今まで使用したドライブチェーンの中では最高です。
今後は我が家のバイクはすべてEKを使用しますね。

1が参考にしています
対象商品 : 68439244
2021-01-09
用途: CBR400R(NC47)用

EKのSRXシリーズはインナープレートに肉抜きが施されて軽量でかつ耐久性もあり、それでいて低価格。メッキの強度も他社製品とそん色ない。
こちらのサイトでは、細かい刻みのリンク数で購入できるので、カットする手間が省けて、コマのムダも生じない。価格はバイク用品店など比較にならないほど安い。モノタロウ最高。

2が参考にしています
対象商品 : 68439131
2020-06-17
用途: バイクのチェーン交換

EKのシールチェーンを初めて使用しましたが DIDのVXシリーズより軽い感じがして走行時のフィーリングも良いです。今回はKMCのノンシールチェーンからの変更でしたが(車両はAX-1)燃費も落ちることなく良好です。初期伸びもほんど無く大変気に入りました。ほかにも数台バイクを所有していますので、次回交換時にリピートしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68439131
2020-08-18
用途: バイク整備用、ホンダGB250クラブマン
製造業

出荷時に102コマでカット済のため、装着は非常に楽です。クリップの挿入も特殊な工具は不要で、ラジオペンチ的なもので代用可能でした。交換後、1000km以上走りましたが、他の方もコメントされてましたが、初期伸びが殆ど無く、驚きました。

対象商品 : 68439131
2020-04-09
用途: オートバイのメンテナンス

ホンダGB250 Clubmanに使用。純正はカシメチェーンだが今回はあえてクリップ式を選択。ジョイントの圧入はピン部に8mmのメガネをあてがってウォーターポンププライヤでグイッと挟めばスルッと入ります。あとは向きに気をつけてクリップをパチンと嵌めれば完了。特工不要で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする