曜日別特売

素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー

素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー - ニッペホームプロダクツ素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー - ニッペホームプロダクツ素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー - ニッペホームプロダクツ
(3件のレビュー)

幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。
上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。
プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。
トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。

用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。危険物の性状水溶性
注意
※素材の状況などによっては密着しない場合がありますので、必ず見えにくいところなどで試し塗りをしてください。
※本品はうすめずに使用してください。
※誤飲・誤食防止の為、ペットボトル等の容器に詰め替えての保管は絶対にしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13265125HYL0021缶(200mL)200mL約3(タタミ約1.8枚分)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
13265134HYL0021缶(1L)1000mL約15(タタミ約9.2枚分)
4,544
3,398
3,738(税込)
当日出荷
13265150HYL0021缶(4L)4000mL約60(タタミ約37枚分)
14,974
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13265134
2025-03-23
用途: 塗装のプライマー処理
コウシ塗装建設業・工事業

馴染みがいいのと、乾きも早く使いやすかったです。
下地と塗料との密着も抜群です。

対象商品 : 13265125
2024-03-18
用途: 塗装作業
サービス業

使用の有無で比較したわけではないので何とも言えませんが、少しでも剥がれにくくなるように使用しました。

2023-04-23
用途: 宅配BOXの、塗装作業時
職人館MOMO建設業・工事業

使用感はとても塗りやすく良かったです
とても強いので鉄部に塗る際は研磨を入念にし本品を入れた方がいいとおもいます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする