ラグマット Ponto(ポント)

ラグマット Ponto(ポント) - スミノエラグマット Ponto(ポント) - スミノエラグマット Ponto(ポント) - スミノエラグマット Ponto(ポント) - スミノエラグマット Ponto(ポント) - スミノエラグマット Ponto(ポント) - スミノエラグマット Ponto(ポント) - スミノエラグマット Ponto(ポント) - スミノエ

裏面にすべり防止加工を施しています。
ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。

方式タフテッド機能防ダニ加工、遊び毛防止、アレルブロック(R)、メディカルストップ(R)、ホットカーペット・床暖房対応材質(裏)不織布(すべり防止加工付き)パイル長(mm)10/3パイル密度ポリエステル100%ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1枚
全18種類を絞り込む
寸法(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13300649132-85750ベージュ90×130
14,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300658132-85750ベージュ130×185
28,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300667132-85750ベージュ185×185
39,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300676132-85750ベージュ185×240
51,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300685132-85750ベージュ45×180
11,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300694132-85750ベージュ45×240
15,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300710132-85750ブルーグレー90×130
14,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300719132-85750ブルーグレー130×185
28,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300728132-85750ブルーグレー185×185
39,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300737132-85750ブルーグレー185×240
51,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300746132-85750ブルーグレー45×180
11,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300755132-85750ブルーグレー45×240
15,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300764132-85750グリーン90×130
14,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300780132-85750グリーン130×185
28,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300789132-85750グリーン185×185
39,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300798132-85750グリーン185×240
51,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300807132-85750グリーン45×180
11,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300816132-85750グリーン45×240
15,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする