ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 負荷側 可動 JZSP-C7M32F相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
105105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13384405
DSVPWYS-C7M32F-001
1
JZSP-C7M32F-**-E
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384414
DSVPWYS-C7M32F-002
2
JZSP-C7M32F-**-E
オープン
¥
8,010
¥
8,811
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384430
DSVPWYS-C7M32F-003
3
JZSP-C7M32F-03-E
オープン
¥
10,020
¥
11,022
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384439
DSVPWYS-C7M32F-004
4
JZSP-C7M32F-**-E
オープン
¥
12,030
¥
13,233
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384448
DSVPWYS-C7M32F-005
5
JZSP-C7M32F-05-E
オープン
¥
14,040
¥
15,444
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384457
DSVPWYS-C7M32F-006
6
JZSP-C7M32F-**-E
オープン
¥
16,050
¥
17,655
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384466
DSVPWYS-C7M32F-007
7
JZSP-C7M32F-**-E
オープン
¥
18,060
¥
19,866
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384475
DSVPWYS-C7M32F-008
8
JZSP-C7M32F-**-E
オープン
¥
20,070
¥
22,077
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384484
DSVPWYS-C7M32F-009
9
JZSP-C7M32F-**-E
オープン
¥
22,080
¥
24,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384500
DSVPWYS-C7M32F-010
10
JZSP-C7M32F-10-E
オープン
¥
24,090
¥
26,499
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384509
DSVPWYS-C7M32F-015
15
JZSP-C7M32F-15-E
オープン
¥
34,140
¥
37,554
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384518
DSVPWYS-C7M32F-020
20
JZSP-C7M32F-20-E
オープン
¥
44,190
¥
48,609
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384527
DSVPWYS-C7M32F-025
25
JZSP-C7M32F-**-E
オープン
¥
54,240
¥
59,664
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384536
DSVPWYS-C7M32F-030
30
JZSP-C7M32F-30-E
オープン
¥
64,290
¥
70,719
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384545
DSVPWYS-C7M32F-035
35
JZSP-C7M32F-**-E
オープン
¥
74,340
¥
81,774
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384554
DSVPWYS-C7M32F-040
40
JZSP-C7M32F-40-E
オープン
¥
84,390
¥
92,829
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384570
DSVPWYS-C7M32F-045
45
JZSP-C7M32F-**-E
オープン
¥
94,440
¥
103,884
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384579
DSVPWYS-C7M32F-050
50
JZSP-C7M32F-50-E
オープン
¥
104,490
¥
114,939
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください