ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CSM21相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13385848
DSVPWYS-CSM21-001
1
JZSP-CSM21-**-E
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385857
DSVPWYS-CSM21-002
2
JZSP-CSM21-**-E
オープン
¥
5,740
¥
6,314
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385866
DSVPWYS-CSM21-003
3
JZSP-CSM21-03-E
オープン
¥
6,580
¥
7,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385875
DSVPWYS-CSM21-004
4
JZSP-CSM21-**-E
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385884
DSVPWYS-CSM21-005
5
JZSP-CSM21-05-E
オープン
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385900
DSVPWYS-CSM21-006
6
JZSP-CSM21-**-E
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385909
DSVPWYS-CSM21-007
7
JZSP-CSM21-**-E
オープン
¥
9,940
¥
10,934
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385918
DSVPWYS-CSM21-008
8
JZSP-CSM21-**-E
オープン
¥
10,780
¥
11,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385927
DSVPWYS-CSM21-009
9
JZSP-CSM21-**-E
オープン
¥
11,620
¥
12,782
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385936
DSVPWYS-CSM21-010
10
JZSP-CSM21-10-E
オープン
¥
12,460
¥
13,706
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385945
DSVPWYS-CSM21-015
15
JZSP-CSM21-15-E
オープン
¥
16,660
¥
18,326
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385954
DSVPWYS-CSM21-020
20
JZSP-CSM21-20-E
オープン
¥
20,860
¥
22,946
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385970
DSVPWYS-CSM21-025
25
JZSP-CSM21-**-E
オープン
¥
25,060
¥
27,566
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385979
DSVPWYS-CSM21-030
30
JZSP-CSM21-30-E
オープン
¥
29,260
¥
32,186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385988
DSVPWYS-CSM21-035
35
JZSP-CSM21-**-E
オープン
¥
33,460
¥
36,806
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385997
DSVPWYS-CSM21-040
40
JZSP-CSM21-40-E
オープン
¥
37,660
¥
41,426
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386006
DSVPWYS-CSM21-045
45
JZSP-CSM21-**-E
オープン
¥
41,860
¥
46,046
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386015
DSVPWYS-CSM21-050
50
JZSP-CSM21-50-E
オープン
¥
46,060
¥
50,666
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください