ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CSM02相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMJV-02A,SGMJV-04A,SGMJV-06A,SGMAV-02A,SGMAV-04A,SGMAV-06A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGMPS-02A,SGMPS-04A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13386024
DSVPWYS-CSM02-001
1
JZSP-CSM02-**-E
オープン
¥
5,140
¥
5,654
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386040
DSVPWYS-CSM02-002
2
JZSP-CSM02-**-E
オープン
¥
5,580
¥
6,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386049
DSVPWYS-CSM02-003
3
JZSP-CSM02-03-E
オープン
¥
6,030
¥
6,633
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386058
DSVPWYS-CSM02-004
4
JZSP-CSM02-**-E
オープン
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386067
DSVPWYS-CSM02-005
5
JZSP-CSM02-05-E
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386076
DSVPWYS-CSM02-006
6
JZSP-CSM02-**-E
オープン
¥
7,340
¥
8,074
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386085
DSVPWYS-CSM02-007
7
JZSP-CSM02-**-E
オープン
¥
7,780
¥
8,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386094
DSVPWYS-CSM02-008
8
JZSP-CSM02-**-E
オープン
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386110
DSVPWYS-CSM02-009
9
JZSP-CSM02-**-E
オープン
¥
8,670
¥
9,537
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386119
DSVPWYS-CSM02-010
10
JZSP-CSM02-10-E
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386128
DSVPWYS-CSM02-015
15
JZSP-CSM02-15-E
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386137
DSVPWYS-CSM02-020
20
JZSP-CSM02-20-E
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386146
DSVPWYS-CSM02-025
25
JZSP-CSM02-**-E
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386155
DSVPWYS-CSM02-030
30
JZSP-CSM02-30-E
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386164
DSVPWYS-CSM02-035
35
JZSP-CSM02-**-E
オープン
¥
20,100
¥
22,110
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386180
DSVPWYS-CSM02-040
40
JZSP-CSM02-40-E
オープン
¥
22,300
¥
24,530
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386189
DSVPWYS-CSM02-045
45
JZSP-CSM02-**-E
オープン
¥
24,500
¥
26,950
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386198
DSVPWYS-CSM02-050
50
JZSP-CSM02-50-E
オープン
¥
26,700
¥
29,370
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください