ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CSM22相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMJV-02A,SGMJV-04A,SGMJV-06A,SGMAV-02A,SGMAV-04A,SGMAV-06A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGMPS-02A,SGMPS-04A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13386207
DSVPWYS-CSM22-001
1
JZSP-CSM22-**-E
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386216
DSVPWYS-CSM22-002
2
JZSP-CSM22-**-E
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386225
DSVPWYS-CSM22-003
3
JZSP-CSM22-03-E
オープン
¥
6,660
¥
7,326
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386234
DSVPWYS-CSM22-004
4
JZSP-CSM22-**-E
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386250
DSVPWYS-CSM22-005
5
JZSP-CSM22-05-E
オープン
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386259
DSVPWYS-CSM22-006
6
JZSP-CSM22-**-E
オープン
¥
9,180
¥
10,098
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386268
DSVPWYS-CSM22-007
7
JZSP-CSM22-**-E
オープン
¥
10,020
¥
11,022
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386277
DSVPWYS-CSM22-008
8
JZSP-CSM22-**-E
オープン
¥
10,860
¥
11,946
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386286
DSVPWYS-CSM22-009
9
JZSP-CSM22-**-E
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386295
DSVPWYS-CSM22-010
10
JZSP-CSM22-10-E
オープン
¥
12,540
¥
13,794
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386304
DSVPWYS-CSM22-015
15
JZSP-CSM22-15-E
オープン
¥
16,740
¥
18,414
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386320
DSVPWYS-CSM22-020
20
JZSP-CSM22-20-E
オープン
¥
20,940
¥
23,034
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386329
DSVPWYS-CSM22-025
25
JZSP-CSM22-**-E
オープン
¥
25,140
¥
27,654
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386338
DSVPWYS-CSM22-030
30
JZSP-CSM22-30-E
オープン
¥
29,340
¥
32,274
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386347
DSVPWYS-CSM22-035
35
JZSP-CSM22-**-E
オープン
¥
33,540
¥
36,894
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386356
DSVPWYS-CSM22-040
40
JZSP-CSM22-40-E
オープン
¥
37,740
¥
41,514
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386365
DSVPWYS-CSM22-045
45
JZSP-CSM22-**-E
オープン
¥
41,940
¥
46,134
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386374
DSVPWYS-CSM22-050
50
JZSP-CSM22-50-E
オープン
¥
46,140
¥
50,754
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください