ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CSM03相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
105105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13386390
DSVPWYS-CSM03-001
1
JZSP-CSM03-**-E
オープン
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386399
DSVPWYS-CSM03-002
2
JZSP-CSM03-**-E
オープン
¥
6,060
¥
6,666
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386408
DSVPWYS-CSM03-003
3
JZSP-CSM03-03-E
オープン
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386417
DSVPWYS-CSM03-004
4
JZSP-CSM03-**-E
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386426
DSVPWYS-CSM03-005
5
JZSP-CSM03-05-E
オープン
¥
8,220
¥
9,042
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386435
DSVPWYS-CSM03-006
6
JZSP-CSM03-**-E
オープン
¥
8,940
¥
9,834
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386444
DSVPWYS-CSM03-007
7
JZSP-CSM03-**-E
オープン
¥
9,660
¥
10,626
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386460
DSVPWYS-CSM03-008
8
JZSP-CSM03-**-E
オープン
¥
10,380
¥
11,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386469
DSVPWYS-CSM03-009
9
JZSP-CSM03-**-E
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386478
DSVPWYS-CSM03-010
10
JZSP-CSM03-10-E
オープン
¥
11,820
¥
13,002
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386487
DSVPWYS-CSM03-015
15
JZSP-CSM03-15-E
オープン
¥
15,420
¥
16,962
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386496
DSVPWYS-CSM03-020
20
JZSP-CSM03-20-E
オープン
¥
19,020
¥
20,922
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386505
DSVPWYS-CSM03-025
25
JZSP-CSM03-**-E
オープン
¥
22,620
¥
24,882
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386514
DSVPWYS-CSM03-030
30
JZSP-CSM03-30-E
オープン
¥
26,220
¥
28,842
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386530
DSVPWYS-CSM03-035
35
JZSP-CSM03-**-E
オープン
¥
29,820
¥
32,802
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386539
DSVPWYS-CSM03-040
40
JZSP-CSM03-40-E
オープン
¥
33,420
¥
36,762
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386548
DSVPWYS-CSM03-045
45
JZSP-CSM03-**-E
オープン
¥
37,020
¥
40,722
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386557
DSVPWYS-CSM03-050
50
JZSP-CSM03-50-E
オープン
¥
40,620
¥
44,682
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください