ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M34G相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
105105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389750
DSVPWYS-C7M34G-001
1
JZSP-C7M34G-**-E
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389759
DSVPWYS-C7M34G-002
2
JZSP-C7M34G-**-E
オープン
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389768
DSVPWYS-C7M34G-003
3
JZSP-C7M34G-03-E
オープン
¥
10,680
¥
11,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389777
DSVPWYS-C7M34G-004
4
JZSP-C7M34G-**-E
オープン
¥
12,720
¥
13,992
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389786
DSVPWYS-C7M34G-005
5
JZSP-C7M34G-05-E
オープン
¥
14,760
¥
16,236
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389795
DSVPWYS-C7M34G-006
6
JZSP-C7M34G-**-E
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389804
DSVPWYS-C7M34G-007
7
JZSP-C7M34G-**-E
オープン
¥
18,840
¥
20,724
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389820
DSVPWYS-C7M34G-008
8
JZSP-C7M34G-**-E
オープン
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389829
DSVPWYS-C7M34G-009
9
JZSP-C7M34G-**-E
オープン
¥
22,920
¥
25,212
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389838
DSVPWYS-C7M34G-010
10
JZSP-C7M34G-10-E
オープン
¥
24,960
¥
27,456
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389847
DSVPWYS-C7M34G-015
15
JZSP-C7M34G-15-E
オープン
¥
35,160
¥
38,676
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389856
DSVPWYS-C7M34G-020
20
JZSP-C7M34G-20-E
オープン
¥
45,360
¥
49,896
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389865
DSVPWYS-C7M34G-025
25
JZSP-C7M34G-**-E
オープン
¥
55,560
¥
61,116
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389874
DSVPWYS-C7M34G-030
30
JZSP-C7M34G-30-E
オープン
¥
65,760
¥
72,336
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389890
DSVPWYS-C7M34G-035
35
JZSP-C7M34G-**-E
オープン
¥
75,960
¥
83,556
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389899
DSVPWYS-C7M34G-040
40
JZSP-C7M34G-40-E
オープン
¥
86,160
¥
94,776
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389908
DSVPWYS-C7M34G-045
45
JZSP-C7M34G-**-E
オープン
¥
96,360
¥
105,996
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389917
DSVPWYS-C7M34G-050
50
JZSP-C7M34G-50-E
オープン
¥
106,560
¥
117,216
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください