ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CSM31相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13390109
DSVPWYS-CSM31-001
1
JZSP-CSM31-**-E
オープン
¥
5,640
¥
6,204
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390118
DSVPWYS-CSM31-002
2
JZSP-CSM31-**-E
オープン
¥
6,520
¥
7,172
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390127
DSVPWYS-CSM31-003
3
JZSP-CSM31-03-E
オープン
¥
7,400
¥
8,140
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390136
DSVPWYS-CSM31-004
4
JZSP-CSM31-**-E
オープン
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390145
DSVPWYS-CSM31-005
5
JZSP-CSM31-05-E
オープン
¥
9,160
¥
10,076
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390154
DSVPWYS-CSM31-006
6
JZSP-CSM31-**-E
オープン
¥
10,040
¥
11,044
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390170
DSVPWYS-CSM31-007
7
JZSP-CSM31-**-E
オープン
¥
10,920
¥
12,012
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390179
DSVPWYS-CSM31-008
8
JZSP-CSM31-**-E
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390188
DSVPWYS-CSM31-009
9
JZSP-CSM31-**-E
オープン
¥
12,680
¥
13,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390197
DSVPWYS-CSM31-010
10
JZSP-CSM31-10-E
オープン
¥
13,560
¥
14,916
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390206
DSVPWYS-CSM31-015
15
JZSP-CSM31-15-E
オープン
¥
17,960
¥
19,756
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390215
DSVPWYS-CSM31-020
20
JZSP-CSM31-20-E
オープン
¥
22,360
¥
24,596
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390224
DSVPWYS-CSM31-025
25
JZSP-CSM31-**-E
オープン
¥
26,760
¥
29,436
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390240
DSVPWYS-CSM31-030
30
JZSP-CSM31-30-E
オープン
¥
31,160
¥
34,276
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390249
DSVPWYS-CSM31-035
35
JZSP-CSM31-**-E
オープン
¥
35,560
¥
39,116
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390258
DSVPWYS-CSM31-040
40
JZSP-CSM31-40-E
オープン
¥
39,960
¥
43,956
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390267
DSVPWYS-CSM31-045
45
JZSP-CSM31-**-E
オープン
¥
44,360
¥
48,796
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390276
DSVPWYS-CSM31-050
50
JZSP-CSM31-50-E
オープン
¥
48,760
¥
53,636
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください