ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CSM12相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMJV-02A,SGMJV-04A,SGMJV-06A,SGMAV-02A,SGMAV-04A,SGMAV-06A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGMPS-02A,SGMPS-04A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13390285
DSVPWYS-CSM12-001
1
JZSP-CSM12-**-E
オープン
¥
6,080
¥
6,688
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390294
DSVPWYS-CSM12-002
2
JZSP-CSM12-**-E
オープン
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390310
DSVPWYS-CSM12-003
3
JZSP-CSM12-03-E
オープン
¥
7,040
¥
7,744
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390319
DSVPWYS-CSM12-004
4
JZSP-CSM12-**-E
オープン
¥
7,530
¥
8,283
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390328
DSVPWYS-CSM12-005
5
JZSP-CSM12-05-E
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390337
DSVPWYS-CSM12-006
6
JZSP-CSM12-**-E
オープン
¥
8,480
¥
9,328
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390346
DSVPWYS-CSM12-007
7
JZSP-CSM12-**-E
オープン
¥
8,970
¥
9,867
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390355
DSVPWYS-CSM12-008
8
JZSP-CSM12-**-E
オープン
¥
9,440
¥
10,384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390364
DSVPWYS-CSM12-009
9
JZSP-CSM12-**-E
オープン
¥
9,930
¥
10,923
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390380
DSVPWYS-CSM12-010
10
JZSP-CSM12-10-E
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390389
DSVPWYS-CSM12-015
15
JZSP-CSM12-15-E
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390398
DSVPWYS-CSM12-020
20
JZSP-CSM12-20-E
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390407
DSVPWYS-CSM12-025
25
JZSP-CSM12-**-E
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390416
DSVPWYS-CSM12-030
30
JZSP-CSM12-30-E
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390425
DSVPWYS-CSM12-035
35
JZSP-CSM12-**-E
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390434
DSVPWYS-CSM12-040
40
JZSP-CSM12-40-E
オープン
¥
24,800
¥
27,280
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390450
DSVPWYS-CSM12-045
45
JZSP-CSM12-**-E
オープン
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390459
DSVPWYS-CSM12-050
50
JZSP-CSM12-50-E
オープン
¥
29,600
¥
32,560
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください