曜日別特売

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CSM32相当

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  可動  JZSP-CSM32相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:SGMJV-02A,SGMJV-04A,SGMJV-06A,SGMAV-02A,SGMAV-04A,SGMAV-06A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13390468DSVPWYS-CSM32-0011JZSP-CSM32-**-E
オープン
5,760
6,336(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390477DSVPWYS-CSM32-0022JZSP-CSM32-**-E
オープン
6,640
7,304(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390486DSVPWYS-CSM32-0033JZSP-CSM32-03-E
オープン
7,520
8,272(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390495DSVPWYS-CSM32-0044JZSP-CSM32-**-E
オープン
8,400
9,240(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390504DSVPWYS-CSM32-0055JZSP-CSM32-05-E
オープン
9,280
10,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390520DSVPWYS-CSM32-0066JZSP-CSM32-**-E
オープン
10,160
11,176(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390529DSVPWYS-CSM32-0077JZSP-CSM32-**-E
オープン
11,040
12,144(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390538DSVPWYS-CSM32-0088JZSP-CSM32-**-E
オープン
11,920
13,112(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390547DSVPWYS-CSM32-0099JZSP-CSM32-**-E
オープン
12,800
14,080(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390556DSVPWYS-CSM32-01010JZSP-CSM32-10-E
オープン
13,680
15,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390565DSVPWYS-CSM32-01515JZSP-CSM32-15-E
オープン
18,080
19,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390574DSVPWYS-CSM32-02020JZSP-CSM32-20-E
オープン
22,480
24,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390590DSVPWYS-CSM32-02525JZSP-CSM32-**-E
オープン
26,880
29,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390599DSVPWYS-CSM32-03030JZSP-CSM32-30-E
オープン
31,280
34,408(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390608DSVPWYS-CSM32-03535JZSP-CSM32-**-E
オープン
35,680
39,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390617DSVPWYS-CSM32-04040JZSP-CSM32-40-E
オープン
40,080
44,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390626DSVPWYS-CSM32-04545JZSP-CSM32-**-E
オープン
44,480
48,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390635DSVPWYS-CSM32-05050JZSP-CSM32-50-E
オープン
48,880
53,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする