曜日別特売

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CSM13相当

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  固定  JZSP-CSM13相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-V内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13390644DSVPWYS-CSM13-0011JZSP-CSM13-**-E
オープン
5,880
6,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390660DSVPWYS-CSM13-0022JZSP-CSM13-**-E
オープン
6,640
7,304(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390669DSVPWYS-CSM13-0033JZSP-CSM13-03-E
オープン
7,400
8,140(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390678DSVPWYS-CSM13-0044JZSP-CSM13-**-E
オープン
8,160
8,976(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390687DSVPWYS-CSM13-0055JZSP-CSM13-05-E
オープン
8,920
9,812(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390696DSVPWYS-CSM13-0066JZSP-CSM13-**-E
オープン
9,680
10,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390705DSVPWYS-CSM13-0077JZSP-CSM13-**-E
オープン
10,440
11,484(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390714DSVPWYS-CSM13-0088JZSP-CSM13-**-E
オープン
11,200
12,320(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390730DSVPWYS-CSM13-0099JZSP-CSM13-**-E
オープン
11,960
13,156(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390739DSVPWYS-CSM13-01010JZSP-CSM13-10-E
オープン
12,720
13,992(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390748DSVPWYS-CSM13-01515JZSP-CSM13-15-E
オープン
16,520
18,172(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390757DSVPWYS-CSM13-02020JZSP-CSM13-20-E
オープン
20,320
22,352(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390766DSVPWYS-CSM13-02525JZSP-CSM13-**-E
オープン
24,120
26,532(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390775DSVPWYS-CSM13-03030JZSP-CSM13-30-E
オープン
27,920
30,712(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390784DSVPWYS-CSM13-03535JZSP-CSM13-**-E
オープン
31,720
34,892(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390800DSVPWYS-CSM13-04040JZSP-CSM13-40-E
オープン
35,520
39,072(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390809DSVPWYS-CSM13-04545JZSP-CSM13-**-E
オープン
39,320
43,252(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390818DSVPWYS-CSM13-05050JZSP-CSM13-50-E
オープン
43,120
47,432(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする