ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CSM33相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
105105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13390827
DSVPWYS-CSM33-001
1
JZSP-CSM33-**-E
オープン
¥
6,840
¥
7,524
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390836
DSVPWYS-CSM33-002
2
JZSP-CSM33-**-E
オープン
¥
8,880
¥
9,768
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390845
DSVPWYS-CSM33-003
3
JZSP-CSM33-03-E
オープン
¥
10,920
¥
12,012
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390854
DSVPWYS-CSM33-004
4
JZSP-CSM33-**-E
オープン
¥
12,960
¥
14,256
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390870
DSVPWYS-CSM33-005
5
JZSP-CSM33-05-E
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390879
DSVPWYS-CSM33-006
6
JZSP-CSM33-**-E
オープン
¥
17,040
¥
18,744
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390888
DSVPWYS-CSM33-007
7
JZSP-CSM33-**-E
オープン
¥
19,080
¥
20,988
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390897
DSVPWYS-CSM33-008
8
JZSP-CSM33-**-E
オープン
¥
21,120
¥
23,232
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390906
DSVPWYS-CSM33-009
9
JZSP-CSM33-**-E
オープン
¥
23,160
¥
25,476
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390915
DSVPWYS-CSM33-010
10
JZSP-CSM33-10-E
オープン
¥
25,200
¥
27,720
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390924
DSVPWYS-CSM33-015
15
JZSP-CSM33-15-E
オープン
¥
35,400
¥
38,940
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390940
DSVPWYS-CSM33-020
20
JZSP-CSM33-20-E
オープン
¥
45,600
¥
50,160
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390949
DSVPWYS-CSM33-025
25
JZSP-CSM33-**-E
オープン
¥
55,800
¥
61,380
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390958
DSVPWYS-CSM33-030
30
JZSP-CSM33-30-E
オープン
¥
66,000
¥
72,600
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390967
DSVPWYS-CSM33-035
35
JZSP-CSM33-**-E
オープン
¥
76,200
¥
83,820
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390976
DSVPWYS-CSM33-040
40
JZSP-CSM33-40-E
オープン
¥
86,400
¥
95,040
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390985
DSVPWYS-CSM33-045
45
JZSP-CSM33-**-E
オープン
¥
96,600
¥
106,260
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390994
DSVPWYS-CSM33-050
50
JZSP-CSM33-50-E
オープン
¥
106,800
¥
117,480
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください