曜日別特売

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CMM10相当

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  固定  JZSP-CMM10相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13391010DSVPWYS-CMM10-0011JZSP-CMM10-**-E
オープン
5,030
5,533(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391019DSVPWYS-CMM10-0022JZSP-CMM10-**-E
オープン
5,500
6,050(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391028DSVPWYS-CMM10-0033JZSP-CMM10-03-E
オープン
5,980
6,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391037DSVPWYS-CMM10-0044JZSP-CMM10-**-E
オープン
6,470
7,117(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391046DSVPWYS-CMM10-0055JZSP-CMM10-05-E
オープン
6,940
7,634(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391055DSVPWYS-CMM10-0066JZSP-CMM10-**-E
オープン
7,430
8,173(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391064DSVPWYS-CMM10-0077JZSP-CMM10-**-E
オープン
7,900
8,690(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391080DSVPWYS-CMM10-0088JZSP-CMM10-**-E
オープン
8,380
9,218(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391089DSVPWYS-CMM10-0099JZSP-CMM10-**-E
オープン
8,870
9,757(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391098DSVPWYS-CMM10-01010JZSP-CMM10-10-E
オープン
9,340
10,274(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391107DSVPWYS-CMM10-01515JZSP-CMM10-15-E
オープン
11,740
12,914(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391116DSVPWYS-CMM10-02020JZSP-CMM10-20-E
オープン
14,140
15,554(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391125DSVPWYS-CMM10-02525JZSP-CMM10-**-E
オープン
16,540
18,194(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391134DSVPWYS-CMM10-03030JZSP-CMM10-30-E
オープン
18,940
20,834(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391150DSVPWYS-CMM10-03535JZSP-CMM10-**-E
オープン
21,340
23,474(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391159DSVPWYS-CMM10-04040JZSP-CMM10-40-E
オープン
23,740
26,114(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391168DSVPWYS-CMM10-04545JZSP-CMM10-**-E
オープン
26,140
28,754(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391177DSVPWYS-CMM10-05050JZSP-CMM10-50-E
オープン
28,540
31,394(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする