ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CMM11相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13391186
DSVPWYS-CMM11-001
1
JZSP-CMM11-**-E
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391195
DSVPWYS-CMM11-002
2
JZSP-CMM11-**-E
オープン
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391204
DSVPWYS-CMM11-003
3
JZSP-CMM11-03-E
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391220
DSVPWYS-CMM11-004
4
JZSP-CMM11-**-E
オープン
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391229
DSVPWYS-CMM11-005
5
JZSP-CMM11-05-E
オープン
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391238
DSVPWYS-CMM11-006
6
JZSP-CMM11-**-E
オープン
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391247
DSVPWYS-CMM11-007
7
JZSP-CMM11-**-E
オープン
¥
10,320
¥
11,352
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391256
DSVPWYS-CMM11-008
8
JZSP-CMM11-**-E
オープン
¥
11,280
¥
12,408
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391265
DSVPWYS-CMM11-009
9
JZSP-CMM11-**-E
オープン
¥
12,240
¥
13,464
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391274
DSVPWYS-CMM11-010
10
JZSP-CMM11-10-E
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391290
DSVPWYS-CMM11-015
15
JZSP-CMM11-15-E
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391299
DSVPWYS-CMM11-020
20
JZSP-CMM11-20-E
オープン
¥
22,800
¥
25,080
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391308
DSVPWYS-CMM11-025
25
JZSP-CMM11-**-E
オープン
¥
27,600
¥
30,360
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391317
DSVPWYS-CMM11-030
30
JZSP-CMM11-30-E
オープン
¥
32,400
¥
35,640
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391326
DSVPWYS-CMM11-035
35
JZSP-CMM11-**-E
オープン
¥
37,200
¥
40,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391335
DSVPWYS-CMM11-040
40
JZSP-CMM11-40-E
オープン
¥
42,000
¥
46,200
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391344
DSVPWYS-CMM11-045
45
JZSP-CMM11-**-E
オープン
¥
46,800
¥
51,480
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391360
DSVPWYS-CMM11-050
50
JZSP-CMM11-50-E
オープン
¥
51,600
¥
56,760
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください