ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CMM30相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGM7P-15A,SGMPS-15A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
105105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13391369
DSVPWYS-CMM30-001
1
JZSP-CMM30-**-E
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391378
DSVPWYS-CMM30-002
2
JZSP-CMM30-**-E
オープン
¥
5,560
¥
6,116
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391387
DSVPWYS-CMM30-003
3
JZSP-CMM30-03-E
オープン
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391396
DSVPWYS-CMM30-004
4
JZSP-CMM30-**-E
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391405
DSVPWYS-CMM30-005
5
JZSP-CMM30-05-E
オープン
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391414
DSVPWYS-CMM30-006
6
JZSP-CMM30-**-E
オープン
¥
8,600
¥
9,460
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391430
DSVPWYS-CMM30-007
7
JZSP-CMM30-**-E
オープン
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391439
DSVPWYS-CMM30-008
8
JZSP-CMM30-**-E
オープン
¥
10,120
¥
11,132
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391448
DSVPWYS-CMM30-009
9
JZSP-CMM30-**-E
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391457
DSVPWYS-CMM30-010
10
JZSP-CMM30-10-E
オープン
¥
11,640
¥
12,804
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391466
DSVPWYS-CMM30-015
15
JZSP-CMM30-15-E
オープン
¥
15,440
¥
16,984
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391475
DSVPWYS-CMM30-020
20
JZSP-CMM30-20-E
オープン
¥
19,240
¥
21,164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください