ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CVM41相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGM7G-03A,SGM7G-05A,SGMGV-03A,SGMGV-03D,SGMGV-05A,SGMGV-05D
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13391484
DSVPWYS-CVM41-001
1
JZSP-CVM41-**-E
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391500
DSVPWYS-CVM41-002
2
JZSP-CVM41-**-E
オープン
¥
8,380
¥
9,218
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391509
DSVPWYS-CVM41-003
3
JZSP-CVM41-03-E
オープン
¥
9,200
¥
10,120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391518
DSVPWYS-CVM41-004
4
JZSP-CVM41-**-E
オープン
¥
10,020
¥
11,022
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391527
DSVPWYS-CVM41-005
5
JZSP-CVM41-05-E
オープン
¥
10,840
¥
11,924
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391536
DSVPWYS-CVM41-006
6
JZSP-CVM41-**-E
オープン
¥
11,660
¥
12,826
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391545
DSVPWYS-CVM41-007
7
JZSP-CVM41-**-E
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391554
DSVPWYS-CVM41-008
8
JZSP-CVM41-**-E
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391570
DSVPWYS-CVM41-009
9
JZSP-CVM41-**-E
オープン
¥
14,120
¥
15,532
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391579
DSVPWYS-CVM41-010
10
JZSP-CVM41-10-E
オープン
¥
14,940
¥
16,434
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391588
DSVPWYS-CVM41-015
15
JZSP-CVM41-15-E
オープン
¥
19,040
¥
20,944
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391597
DSVPWYS-CVM41-020
20
JZSP-CVM41-20-E
オープン
¥
23,140
¥
25,454
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391606
DSVPWYS-CVM41-025
25
JZSP-CVM41-**-E
オープン
¥
27,240
¥
29,964
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391615
DSVPWYS-CVM41-030
30
JZSP-CVM41-30-E
オープン
¥
31,340
¥
34,474
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391624
DSVPWYS-CVM41-035
35
JZSP-CVM41-**-E
オープン
¥
35,440
¥
38,984
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391640
DSVPWYS-CVM41-040
40
JZSP-CVM41-40-E
オープン
¥
39,540
¥
43,494
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391649
DSVPWYS-CVM41-045
45
JZSP-CVM41-**-E
オープン
¥
43,640
¥
48,004
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391658
DSVPWYS-CVM41-050
50
JZSP-CVM41-50-E
オープン
¥
47,740
¥
52,514
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください