曜日別特売

安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継 固定 JZSP-UCMP01相当

安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継  固定  JZSP-UCMP01相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結>
中継接続時は安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)<中継(モータ側)>

用途対応サーボモータ:SGMVV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結、中継接続時は中継(モータ側)許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-V内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13391667DSVENYS-UCMP01-0011JZSP-UCMP01-**-E
オープン
6,720
7,392(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391676DSVENYS-UCMP01-0022JZSP-UCMP01-**-E
オープン
7,320
8,052(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391685DSVENYS-UCMP01-0033JZSP-UCMP01-03-E
オープン
7,920
8,712(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391694DSVENYS-UCMP01-0044JZSP-UCMP01-**-E
オープン
8,520
9,372(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391710DSVENYS-UCMP01-0055JZSP-UCMP01-05-E
オープン
9,120
10,032(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391719DSVENYS-UCMP01-0066JZSP-UCMP01-**-E
オープン
9,720
10,692(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391728DSVENYS-UCMP01-0077JZSP-UCMP01-**-E
オープン
10,320
11,352(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391737DSVENYS-UCMP01-0088JZSP-UCMP01-**-E
オープン
10,920
12,012(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391746DSVENYS-UCMP01-0099JZSP-UCMP01-**-E
オープン
11,520
12,672(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391755DSVENYS-UCMP01-01010JZSP-UCMP01-10-E
オープン
12,120
13,332(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391764DSVENYS-UCMP01-01515JZSP-UCMP01-15-E
オープン
15,120
16,632(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391780DSVENYS-UCMP01-02020JZSP-UCMP01-20-E
オープン
18,120
19,932(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391789DSVENYS-UCMP01-02525JZSP-UCMP01-**-E
オープン
21,120
23,232(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391798DSVENYS-UCMP01-03030JZSP-UCMP01-30-E
オープン
24,120
26,532(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391807DSVENYS-UCMP01-03535JZSP-UCMP01-**-E
オープン
27,120
29,832(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391816DSVENYS-UCMP01-04040JZSP-UCMP01-40-E
オープン
30,120
33,132(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391825DSVENYS-UCMP01-04545JZSP-UCMP01-**-E
オープン
33,120
36,432(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391834DSVENYS-UCMP01-05050JZSP-UCMP01-50-E
オープン
36,120
39,732(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする