ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継 反負荷側 固定 JZSP-UCMP02相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結>
中継接続時は安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)<中継(モータ側)>
用途
対応サーボモータ:SGMVV
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結、中継接続時は中継(モータ側)
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13391850
DSVENYS-UCMP02-001
1
JZSP-UCMP02-**-E
オープン
¥
7,320
¥
8,052
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391859
DSVENYS-UCMP02-002
2
JZSP-UCMP02-**-E
オープン
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391868
DSVENYS-UCMP02-003
3
JZSP-UCMP02-03-E
オープン
¥
8,520
¥
9,372
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391877
DSVENYS-UCMP02-004
4
JZSP-UCMP02-**-E
オープン
¥
9,120
¥
10,032
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391886
DSVENYS-UCMP02-005
5
JZSP-UCMP02-05-E
オープン
¥
9,720
¥
10,692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391895
DSVENYS-UCMP02-006
6
JZSP-UCMP02-**-E
オープン
¥
10,320
¥
11,352
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391904
DSVENYS-UCMP02-007
7
JZSP-UCMP02-**-E
オープン
¥
10,920
¥
12,012
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391920
DSVENYS-UCMP02-008
8
JZSP-UCMP02-**-E
オープン
¥
11,520
¥
12,672
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391929
DSVENYS-UCMP02-009
9
JZSP-UCMP02-**-E
オープン
¥
12,120
¥
13,332
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391938
DSVENYS-UCMP02-010
10
JZSP-UCMP02-10-E
オープン
¥
12,720
¥
13,992
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391947
DSVENYS-UCMP02-015
15
JZSP-UCMP02-15-E
オープン
¥
15,720
¥
17,292
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391956
DSVENYS-UCMP02-020
20
JZSP-UCMP02-20-E
オープン
¥
18,720
¥
20,592
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391965
DSVENYS-UCMP02-025
25
JZSP-UCMP02-**-E
オープン
¥
21,720
¥
23,892
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391974
DSVENYS-UCMP02-030
30
JZSP-UCMP02-30-E
オープン
¥
24,720
¥
27,192
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391990
DSVENYS-UCMP02-035
35
JZSP-UCMP02-**-E
オープン
¥
27,720
¥
30,492
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13391999
DSVENYS-UCMP02-040
40
JZSP-UCMP02-40-E
オープン
¥
30,720
¥
33,792
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392008
DSVENYS-UCMP02-045
45
JZSP-UCMP02-**-E
オープン
¥
33,720
¥
37,092
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392017
DSVENYS-UCMP02-050
50
JZSP-UCMP02-50-E
オープン
¥
36,720
¥
40,392
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください