曜日別特売

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVA121相当

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-UVA121相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMSV-10A,SGMSV-15A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13392324DSVPWYS-UVA121-0011JZSP-UVA121-**-E
オープン
11,230
12,353(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392340DSVPWYS-UVA121-0022JZSP-UVA121-**-E
オープン
12,480
13,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392349DSVPWYS-UVA121-0033JZSP-UVA121-03-E
オープン
13,740
15,114(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392358DSVPWYS-UVA121-0044JZSP-UVA121-**-E
オープン
15,000
16,500(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392367DSVPWYS-UVA121-0055JZSP-UVA121-05-E
オープン
16,270
17,897(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392376DSVPWYS-UVA121-0066JZSP-UVA121-**-E
オープン
17,530
19,283(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392385DSVPWYS-UVA121-0077JZSP-UVA121-**-E
オープン
18,780
20,658(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392394DSVPWYS-UVA121-0088JZSP-UVA121-**-E
オープン
20,040
22,044(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392410DSVPWYS-UVA121-0099JZSP-UVA121-**-E
オープン
21,300
23,430(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392419DSVPWYS-UVA121-01010JZSP-UVA121-10-E
オープン
22,570
24,827(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392428DSVPWYS-UVA121-01515JZSP-UVA121-15-E
オープン
28,870
31,757(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392437DSVPWYS-UVA121-02020JZSP-UVA121-20-E
オープン
35,170
38,687(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする