ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVA102相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMSV-10A,SGMSV-15A
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392446
DSVPWYS-UVA102-001
1
JZSP-UVA102-**-E
オープン
¥
11,730
¥
12,903
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392455
DSVPWYS-UVA102-002
2
JZSP-UVA102-**-E
オープン
¥
12,530
¥
13,783
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392464
DSVPWYS-UVA102-003
3
JZSP-UVA102-03-E
オープン
¥
13,330
¥
14,663
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392480
DSVPWYS-UVA102-004
4
JZSP-UVA102-**-E
オープン
¥
14,130
¥
15,543
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392489
DSVPWYS-UVA102-005
5
JZSP-UVA102-05-E
オープン
¥
14,930
¥
16,423
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392498
DSVPWYS-UVA102-006
6
JZSP-UVA102-**-E
オープン
¥
15,730
¥
17,303
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392507
DSVPWYS-UVA102-007
7
JZSP-UVA102-**-E
オープン
¥
16,530
¥
18,183
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392516
DSVPWYS-UVA102-008
8
JZSP-UVA102-**-E
オープン
¥
17,330
¥
19,063
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392525
DSVPWYS-UVA102-009
9
JZSP-UVA102-**-E
オープン
¥
18,130
¥
19,943
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392534
DSVPWYS-UVA102-010
10
JZSP-UVA102-10-E
オープン
¥
18,930
¥
20,823
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392550
DSVPWYS-UVA102-015
15
JZSP-UVA102-15-E
オープン
¥
22,930
¥
25,223
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392559
DSVPWYS-UVA102-020
20
JZSP-UVA102-20-E
オープン
¥
26,930
¥
29,623
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください