ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVA122相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMSV-10A,SGMSV-15A
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392568
DSVPWYS-UVA122-001
1
JZSP-UVA122-**-E
オープン
¥
12,590
¥
13,849
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392577
DSVPWYS-UVA122-002
2
JZSP-UVA122-**-E
オープン
¥
13,850
¥
15,235
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392586
DSVPWYS-UVA122-003
3
JZSP-UVA122-03-E
オープン
¥
15,120
¥
16,632
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392595
DSVPWYS-UVA122-004
4
JZSP-UVA122-**-E
オープン
¥
16,380
¥
18,018
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392604
DSVPWYS-UVA122-005
5
JZSP-UVA122-05-E
オープン
¥
17,630
¥
19,393
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392620
DSVPWYS-UVA122-006
6
JZSP-UVA122-**-E
オープン
¥
18,890
¥
20,779
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392629
DSVPWYS-UVA122-007
7
JZSP-UVA122-**-E
オープン
¥
20,150
¥
22,165
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392638
DSVPWYS-UVA122-008
8
JZSP-UVA122-**-E
オープン
¥
21,420
¥
23,562
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392647
DSVPWYS-UVA122-009
9
JZSP-UVA122-**-E
オープン
¥
22,680
¥
24,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392656
DSVPWYS-UVA122-010
10
JZSP-UVA122-10-E
オープン
¥
23,930
¥
26,323
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392665
DSVPWYS-UVA122-015
15
JZSP-UVA122-15-E
オープン
¥
30,230
¥
33,253
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392674
DSVPWYS-UVA122-020
20
JZSP-UVA122-20-E
オープン
¥
36,530
¥
40,183
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください