曜日別特売

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVA301相当

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-UVA301相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGM7A-20A,SGM7G-20A,SGMGV-20A,SGMSV-20A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13392690DSVPWYS-UVA301-0011JZSP-UVA301-**-E
オープン
11,090
12,199(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392699DSVPWYS-UVA301-0022JZSP-UVA301-**-E
オープン
12,280
13,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392708DSVPWYS-UVA301-0033JZSP-UVA301-03-E
オープン
13,480
14,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392717DSVPWYS-UVA301-0044JZSP-UVA301-**-E
オープン
14,670
16,137(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392726DSVPWYS-UVA301-0055JZSP-UVA301-05-E
オープン
15,850
17,435(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392735DSVPWYS-UVA301-0066JZSP-UVA301-**-E
オープン
17,040
18,744(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392744DSVPWYS-UVA301-0077JZSP-UVA301-**-E
オープン
18,230
20,053(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392760DSVPWYS-UVA301-0088JZSP-UVA301-**-E
オープン
19,430
21,373(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392769DSVPWYS-UVA301-0099JZSP-UVA301-**-E
オープン
20,620
22,682(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392778DSVPWYS-UVA301-01010JZSP-UVA301-10-E
オープン
21,800
23,980(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392787DSVPWYS-UVA301-01515JZSP-UVA301-15-E
オープン
27,750
30,525(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392796DSVPWYS-UVA301-02020JZSP-UVA301-20-E
オープン
33,700
37,070(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする