ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVA321相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7A-20A,SGM7G-20A,SGMGV-20A,SGMSV-20A
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392805
DSVPWYS-UVA321-001
1
JZSP-UVA321-**-E
オープン
¥
11,750
¥
12,925
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392814
DSVPWYS-UVA321-002
2
JZSP-UVA321-**-E
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392830
DSVPWYS-UVA321-003
3
JZSP-UVA321-03-E
オープン
¥
15,450
¥
16,995
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392839
DSVPWYS-UVA321-004
4
JZSP-UVA321-**-E
オープン
¥
17,300
¥
19,030
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392848
DSVPWYS-UVA321-005
5
JZSP-UVA321-05-E
オープン
¥
19,150
¥
21,065
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392857
DSVPWYS-UVA321-006
6
JZSP-UVA321-**-E
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392866
DSVPWYS-UVA321-007
7
JZSP-UVA321-**-E
オープン
¥
22,850
¥
25,135
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392875
DSVPWYS-UVA321-008
8
JZSP-UVA321-**-E
オープン
¥
24,700
¥
27,170
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392884
DSVPWYS-UVA321-009
9
JZSP-UVA321-**-E
オープン
¥
26,550
¥
29,205
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392900
DSVPWYS-UVA321-010
10
JZSP-UVA321-10-E
オープン
¥
28,400
¥
31,240
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392909
DSVPWYS-UVA321-015
15
JZSP-UVA321-15-E
オープン
¥
37,650
¥
41,415
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392918
DSVPWYS-UVA321-020
20
JZSP-UVA321-20-E
オープン
¥
46,900
¥
51,590
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください