ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVA322相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7A-20A,SGM7G-20A,SGMGV-20A,SGMSV-20A
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393049
DSVPWYS-UVA322-001
1
JZSP-UVA322-**-E
オープン
¥
13,590
¥
14,949
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393058
DSVPWYS-UVA322-002
2
JZSP-UVA322-**-E
オープン
¥
15,440
¥
16,984
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393067
DSVPWYS-UVA322-003
3
JZSP-UVA322-03-E
オープン
¥
17,290
¥
19,019
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393076
DSVPWYS-UVA322-004
4
JZSP-UVA322-**-E
オープン
¥
19,140
¥
21,054
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393085
DSVPWYS-UVA322-005
5
JZSP-UVA322-05-E
オープン
¥
20,990
¥
23,089
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393094
DSVPWYS-UVA322-006
6
JZSP-UVA322-**-E
オープン
¥
22,840
¥
25,124
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393110
DSVPWYS-UVA322-007
7
JZSP-UVA322-**-E
オープン
¥
24,690
¥
27,159
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393119
DSVPWYS-UVA322-008
8
JZSP-UVA322-**-E
オープン
¥
26,540
¥
29,194
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393128
DSVPWYS-UVA322-009
9
JZSP-UVA322-**-E
オープン
¥
28,390
¥
31,229
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393137
DSVPWYS-UVA322-010
10
JZSP-UVA322-10-E
オープン
¥
30,240
¥
33,264
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393146
DSVPWYS-UVA322-015
15
JZSP-UVA322-15-E
オープン
¥
39,490
¥
43,439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393155
DSVPWYS-UVA322-020
20
JZSP-UVA322-20-E
オープン
¥
48,740
¥
53,614
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください