ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVA622相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393530
DSVPWYS-UVA622-001
1
JZSP-UVA622-**-E
オープン
¥
14,730
¥
16,203
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393539
DSVPWYS-UVA622-002
2
JZSP-UVA622-**-E
オープン
¥
17,180
¥
18,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393548
DSVPWYS-UVA622-003
3
JZSP-UVA622-03-E
オープン
¥
19,620
¥
21,582
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393557
DSVPWYS-UVA622-004
4
JZSP-UVA622-**-E
オープン
¥
22,050
¥
24,255
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393566
DSVPWYS-UVA622-005
5
JZSP-UVA622-05-E
オープン
¥
24,490
¥
26,939
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393575
DSVPWYS-UVA622-006
6
JZSP-UVA622-**-E
オープン
¥
26,930
¥
29,623
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393584
DSVPWYS-UVA622-007
7
JZSP-UVA622-**-E
オープン
¥
29,380
¥
32,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393600
DSVPWYS-UVA622-008
8
JZSP-UVA622-**-E
オープン
¥
31,820
¥
35,002
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393609
DSVPWYS-UVA622-009
9
JZSP-UVA622-**-E
オープン
¥
34,250
¥
37,675
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393618
DSVPWYS-UVA622-010
10
JZSP-UVA622-10-E
オープン
¥
36,690
¥
40,359
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393627
DSVPWYS-UVA622-015
15
JZSP-UVA622-15-E
オープン
¥
48,890
¥
53,779
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393636
DSVPWYS-UVA622-020
20
JZSP-UVA622-20-E
オープン
¥
61,090
¥
67,199
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください