ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVA701相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGMSV-40A,SGMSV-50A,SGMGV-30A,SGMGV-44A
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393645
DSVPWYS-UVA701-001
1
JZSP-UVA701-**-E
オープン
¥
16,590
¥
18,249
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393654
DSVPWYS-UVA701-002
2
JZSP-UVA701-**-E
オープン
¥
19,450
¥
21,395
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393670
DSVPWYS-UVA701-003
3
JZSP-UVA701-03-E
オープン
¥
22,320
¥
24,552
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393679
DSVPWYS-UVA701-004
4
JZSP-UVA701-**-E
オープン
¥
25,180
¥
27,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393688
DSVPWYS-UVA701-005
5
JZSP-UVA701-05-E
オープン
¥
28,030
¥
30,833
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393697
DSVPWYS-UVA701-006
6
JZSP-UVA701-**-E
オープン
¥
30,890
¥
33,979
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393706
DSVPWYS-UVA701-007
7
JZSP-UVA701-**-E
オープン
¥
33,750
¥
37,125
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393715
DSVPWYS-UVA701-008
8
JZSP-UVA701-**-E
オープン
¥
36,620
¥
40,282
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393724
DSVPWYS-UVA701-009
9
JZSP-UVA701-**-E
オープン
¥
39,480
¥
43,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393740
DSVPWYS-UVA701-010
10
JZSP-UVA701-10-E
オープン
¥
42,330
¥
46,563
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393749
DSVPWYS-UVA701-015
15
JZSP-UVA701-15-E
オープン
¥
56,630
¥
62,293
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393758
DSVPWYS-UVA701-020
20
JZSP-UVA701-20-E
オープン
¥
70,930
¥
78,023
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください