ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVA702相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGMSV-40A,SGMSV-50A,SGMGV-30A,SGMGV-44A
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393889
DSVPWYS-UVA702-001
1
JZSP-UVA702-**-E
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393898
DSVPWYS-UVA702-002
2
JZSP-UVA702-**-E
オープン
¥
22,470
¥
24,717
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393907
DSVPWYS-UVA702-003
3
JZSP-UVA702-03-E
オープン
¥
25,330
¥
27,863
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393916
DSVPWYS-UVA702-004
4
JZSP-UVA702-**-E
オープン
¥
28,180
¥
30,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393925
DSVPWYS-UVA702-005
5
JZSP-UVA702-05-E
オープン
¥
31,040
¥
34,144
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393934
DSVPWYS-UVA702-006
6
JZSP-UVA702-**-E
オープン
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393950
DSVPWYS-UVA702-007
7
JZSP-UVA702-**-E
オープン
¥
36,770
¥
40,447
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393959
DSVPWYS-UVA702-008
8
JZSP-UVA702-**-E
オープン
¥
39,630
¥
43,593
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393968
DSVPWYS-UVA702-009
9
JZSP-UVA702-**-E
オープン
¥
42,480
¥
46,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393977
DSVPWYS-UVA702-010
10
JZSP-UVA702-10-E
オープン
¥
45,340
¥
49,874
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393986
DSVPWYS-UVA702-015
15
JZSP-UVA702-15-E
オープン
¥
59,640
¥
65,604
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393995
DSVPWYS-UVA702-020
20
JZSP-UVA702-20-E
オープン
¥
73,940
¥
81,334
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください