曜日別特売

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVA722相当

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-UVA722相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGMSV-40A,SGMSV-50A,SGMGV-30A,SGMGV-44A形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13394004DSVPWYS-UVA722-0011JZSP-UVA722-**-E
オープン
21,030
23,133(税込)
16日以内出荷
返品不可
13394020DSVPWYS-UVA722-0022JZSP-UVA722-**-E
オープン
24,180
26,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
13394029DSVPWYS-UVA722-0033JZSP-UVA722-03-E
オープン
27,330
30,063(税込)
16日以内出荷
返品不可
13394038DSVPWYS-UVA722-0044JZSP-UVA722-**-E
オープン
30,480
33,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
13394047DSVPWYS-UVA722-0055JZSP-UVA722-05-E
オープン
33,630
36,993(税込)
16日以内出荷
返品不可
13394056DSVPWYS-UVA722-0066JZSP-UVA722-**-E
オープン
36,780
40,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
13394065DSVPWYS-UVA722-0077JZSP-UVA722-**-E
オープン
39,930
43,923(税込)
16日以内出荷
返品不可
13394074DSVPWYS-UVA722-0088JZSP-UVA722-**-E
オープン
43,080
47,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
13394090DSVPWYS-UVA722-0099JZSP-UVA722-**-E
オープン
46,230
50,853(税込)
16日以内出荷
返品不可
13394099DSVPWYS-UVA722-01010JZSP-UVA722-10-E
オープン
49,380
54,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
13394108DSVPWYS-UVA722-01515JZSP-UVA722-15-E
オープン
65,130
71,643(税込)
16日以内出荷
返品不可
13394117DSVPWYS-UVA722-02020JZSP-UVA722-20-E
オープン
80,880
88,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする