ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVAA02相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGMGV-55A,SGMGV-75A
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394370
DSVPWYS-UVAA02-001
1
JZSP-UVAA02-**-E
オープン
¥
43,290
¥
47,619
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394379
DSVPWYS-UVAA02-002
2
JZSP-UVAA02-**-E
オープン
¥
47,750
¥
52,525
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394388
DSVPWYS-UVAA02-003
3
JZSP-UVAA02-03-E
オープン
¥
52,220
¥
57,442
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394397
DSVPWYS-UVAA02-004
4
JZSP-UVAA02-**-E
オープン
¥
56,680
¥
62,348
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394406
DSVPWYS-UVAA02-005
5
JZSP-UVAA02-05-E
オープン
¥
61,130
¥
67,243
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394415
DSVPWYS-UVAA02-006
6
JZSP-UVAA02-**-E
オープン
¥
65,590
¥
72,149
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394424
DSVPWYS-UVAA02-007
7
JZSP-UVAA02-**-E
オープン
¥
70,050
¥
77,055
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394440
DSVPWYS-UVAA02-008
8
JZSP-UVAA02-**-E
オープン
¥
74,520
¥
81,972
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394449
DSVPWYS-UVAA02-009
9
JZSP-UVAA02-**-E
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394458
DSVPWYS-UVAA02-010
10
JZSP-UVAA02-10-E
オープン
¥
83,430
¥
91,773
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394467
DSVPWYS-UVAA02-015
15
JZSP-UVAA02-15-E
オープン
¥
105,730
¥
116,303
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394476
DSVPWYS-UVAA02-020
20
JZSP-UVAA02-20-E
オープン
¥
128,030
¥
140,833
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください