曜日別特売

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVAA22相当

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-UVAA22相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGMGV-55A,SGMGV-75A形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13394485DSVPWYS-UVAA22-0011JZSP-UVAA22-**-E
オープン
46,930
51,623(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394494DSVPWYS-UVAA22-0022JZSP-UVAA22-**-E
オープン
52,830
58,113(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394510DSVPWYS-UVAA22-0033JZSP-UVAA22-03-E
オープン
58,730
64,603(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394519DSVPWYS-UVAA22-0044JZSP-UVAA22-**-E
オープン
64,630
71,093(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394528DSVPWYS-UVAA22-0055JZSP-UVAA22-05-E
オープン
70,530
77,583(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394537DSVPWYS-UVAA22-0066JZSP-UVAA22-**-E
オープン
76,430
84,073(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394546DSVPWYS-UVAA22-0077JZSP-UVAA22-**-E
オープン
82,330
90,563(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394555DSVPWYS-UVAA22-0088JZSP-UVAA22-**-E
オープン
88,230
97,053(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394564DSVPWYS-UVAA22-0099JZSP-UVAA22-**-E
オープン
94,130
103,543(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394580DSVPWYS-UVAA22-01010JZSP-UVAA22-10-E
オープン
100,030
110,033(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394589DSVPWYS-UVAA22-01515JZSP-UVAA22-15-E
オープン
129,530
142,483(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394598DSVPWYS-UVAA22-02020JZSP-UVAA22-20-E
オープン
159,030
174,933(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする