ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVAB01相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394607
DSVPWYS-UVAB01-001
1
JZSP-UVAB01-**-E
オープン
¥
77,880
¥
85,668
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394616
DSVPWYS-UVAB01-002
2
JZSP-UVAB01-**-E
オープン
¥
83,580
¥
91,938
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394625
DSVPWYS-UVAB01-003
3
JZSP-UVAB01-03-E
オープン
¥
89,280
¥
98,208
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394634
DSVPWYS-UVAB01-004
4
JZSP-UVAB01-**-E
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394650
DSVPWYS-UVAB01-005
5
JZSP-UVAB01-05-E
オープン
¥
100,680
¥
110,748
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394659
DSVPWYS-UVAB01-006
6
JZSP-UVAB01-**-E
オープン
¥
106,380
¥
117,018
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394668
DSVPWYS-UVAB01-007
7
JZSP-UVAB01-**-E
オープン
¥
112,080
¥
123,288
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394677
DSVPWYS-UVAB01-008
8
JZSP-UVAB01-**-E
オープン
¥
117,780
¥
129,558
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394686
DSVPWYS-UVAB01-009
9
JZSP-UVAB01-**-E
オープン
¥
123,480
¥
135,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394695
DSVPWYS-UVAB01-010
10
JZSP-UVAB01-10-E
オープン
¥
129,180
¥
142,098
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394704
DSVPWYS-UVAB01-015
15
JZSP-UVAB01-15-E
オープン
¥
157,680
¥
173,448
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394720
DSVPWYS-UVAB01-020
20
JZSP-UVAB01-20-E
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください