ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVAB21相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の7.5倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394729
DSVPWYS-UVAB21-001
1
JZSP-UVAB21-**-E
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394738
DSVPWYS-UVAB21-002
2
JZSP-UVAB21-**-E
オープン
¥
92,570
¥
101,827
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394747
DSVPWYS-UVAB21-003
3
JZSP-UVAB21-03-E
オープン
¥
101,140
¥
111,254
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394756
DSVPWYS-UVAB21-004
4
JZSP-UVAB21-**-E
オープン
¥
109,730
¥
120,703
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394765
DSVPWYS-UVAB21-005
5
JZSP-UVAB21-05-E
オープン
¥
118,300
¥
130,130
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394774
DSVPWYS-UVAB21-006
6
JZSP-UVAB21-**-E
オープン
¥
126,880
¥
139,568
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394790
DSVPWYS-UVAB21-007
7
JZSP-UVAB21-**-E
オープン
¥
135,470
¥
149,017
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394799
DSVPWYS-UVAB21-008
8
JZSP-UVAB21-**-E
オープン
¥
144,040
¥
158,444
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394808
DSVPWYS-UVAB21-009
9
JZSP-UVAB21-**-E
オープン
¥
152,630
¥
167,893
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394817
DSVPWYS-UVAB21-010
10
JZSP-UVAB21-10-E
オープン
¥
161,200
¥
177,320
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394826
DSVPWYS-UVAB21-015
15
JZSP-UVAB21-15-E
オープン
¥
204,100
¥
224,510
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394835
DSVPWYS-UVAB21-020
20
JZSP-UVAB21-20-E
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください