曜日別特売

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVAB02相当

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  固定  JZSP-UVAB02相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13394844DSVPWYS-UVAB02-0011JZSP-UVAB02-**-E
オープン
79,300
87,230(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394860DSVPWYS-UVAB02-0022JZSP-UVAB02-**-E
オープン
85,000
93,500(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394869DSVPWYS-UVAB02-0033JZSP-UVAB02-03-E
オープン
90,700
99,770(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394878DSVPWYS-UVAB02-0044JZSP-UVAB02-**-E
オープン
96,400
106,040(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394887DSVPWYS-UVAB02-0055JZSP-UVAB02-05-E
オープン
102,100
112,310(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394896DSVPWYS-UVAB02-0066JZSP-UVAB02-**-E
オープン
107,800
118,580(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394905DSVPWYS-UVAB02-0077JZSP-UVAB02-**-E
オープン
113,500
124,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394914DSVPWYS-UVAB02-0088JZSP-UVAB02-**-E
オープン
119,200
131,120(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394930DSVPWYS-UVAB02-0099JZSP-UVAB02-**-E
オープン
124,900
137,390(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394939DSVPWYS-UVAB02-01010JZSP-UVAB02-10-E
オープン
130,600
143,660(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394948DSVPWYS-UVAB02-01515JZSP-UVAB02-15-E
オープン
159,100
175,010(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394957DSVPWYS-UVAB02-02020JZSP-UVAB02-20-E
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする