ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVAB22相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP20
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の7.5倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394966
DSVPWYS-UVAB22-001
1
JZSP-UVAB22-**-E
オープン
¥
85,800
¥
94,380
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394975
DSVPWYS-UVAB22-002
2
JZSP-UVAB22-**-E
オープン
¥
94,380
¥
103,818
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394984
DSVPWYS-UVAB22-003
3
JZSP-UVAB22-03-E
オープン
¥
102,970
¥
113,267
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13395000
DSVPWYS-UVAB22-004
4
JZSP-UVAB22-**-E
オープン
¥
111,540
¥
122,694
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13395009
DSVPWYS-UVAB22-005
5
JZSP-UVAB22-05-E
オープン
¥
120,130
¥
132,143
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13395018
DSVPWYS-UVAB22-006
6
JZSP-UVAB22-**-E
オープン
¥
128,700
¥
141,570
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13395027
DSVPWYS-UVAB22-007
7
JZSP-UVAB22-**-E
オープン
¥
137,280
¥
151,008
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13395036
DSVPWYS-UVAB22-008
8
JZSP-UVAB22-**-E
オープン
¥
145,870
¥
160,457
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13395045
DSVPWYS-UVAB22-009
9
JZSP-UVAB22-**-E
オープン
¥
154,440
¥
169,884
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13395054
DSVPWYS-UVAB22-010
10
JZSP-UVAB22-10-E
オープン
¥
163,030
¥
179,333
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13395070
DSVPWYS-UVAB22-015
15
JZSP-UVAB22-15-E
オープン
¥
205,930
¥
226,523
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13395079
DSVPWYS-UVAB22-020
20
JZSP-UVAB22-20-E
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください