曜日別特売

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVD301相当

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-UVD301相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGMGV-30D,SGMSV-30D形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13396050DSVPWYS-UVD301-0011JZSP-UVD301-**-E
オープン
11,630
12,793(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396059DSVPWYS-UVD301-0022JZSP-UVD301-**-E
オープン
12,430
13,673(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396068DSVPWYS-UVD301-0033JZSP-UVD301-03-E
オープン
13,230
14,553(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396077DSVPWYS-UVD301-0044JZSP-UVD301-**-E
オープン
14,030
15,433(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396086DSVPWYS-UVD301-0055JZSP-UVD301-05-E
オープン
14,830
16,313(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396095DSVPWYS-UVD301-0066JZSP-UVD301-**-E
オープン
15,630
17,193(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396104DSVPWYS-UVD301-0077JZSP-UVD301-**-E
オープン
16,430
18,073(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396120DSVPWYS-UVD301-0088JZSP-UVD301-**-E
オープン
17,230
18,953(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396129DSVPWYS-UVD301-0099JZSP-UVD301-**-E
オープン
18,030
19,833(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396138DSVPWYS-UVD301-01010JZSP-UVD301-10-E
オープン
18,830
20,713(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396147DSVPWYS-UVD301-01515JZSP-UVD301-15-E
オープン
22,830
25,113(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396156DSVPWYS-UVD301-02020JZSP-UVD301-20-E
オープン
26,830
29,513(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする