ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVD601相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-1AD
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13397486
DSVPWYS-UVD601-001
1
JZSP-UVD601-**-E
オープン
¥
32,180
¥
35,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397495
DSVPWYS-UVD601-002
2
JZSP-UVD601-**-E
オープン
¥
35,040
¥
38,544
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397504
DSVPWYS-UVD601-003
3
JZSP-UVD601-03-E
オープン
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397520
DSVPWYS-UVD601-004
4
JZSP-UVD601-**-E
オープン
¥
40,770
¥
44,847
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397529
DSVPWYS-UVD601-005
5
JZSP-UVD601-05-E
オープン
¥
43,630
¥
47,993
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397538
DSVPWYS-UVD601-006
6
JZSP-UVD601-**-E
オープン
¥
46,480
¥
51,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397547
DSVPWYS-UVD601-007
7
JZSP-UVD601-**-E
オープン
¥
49,340
¥
54,274
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397556
DSVPWYS-UVD601-008
8
JZSP-UVD601-**-E
オープン
¥
52,200
¥
57,420
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397565
DSVPWYS-UVD601-009
9
JZSP-UVD601-**-E
オープン
¥
55,070
¥
60,577
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397574
DSVPWYS-UVD601-010
10
JZSP-UVD601-10-E
オープン
¥
57,930
¥
63,723
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397590
DSVPWYS-UVD601-015
15
JZSP-UVD601-15-E
オープン
¥
72,230
¥
79,453
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397599
DSVPWYS-UVD601-020
20
JZSP-UVD601-20-E
オープン
¥
86,530
¥
95,183
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください