ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVD602相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-1AD
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13397730
DSVPWYS-UVD602-001
1
JZSP-UVD602-**-E
オープン
¥
35,750
¥
39,325
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397739
DSVPWYS-UVD602-002
2
JZSP-UVD602-**-E
オープン
¥
38,620
¥
42,482
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397748
DSVPWYS-UVD602-003
3
JZSP-UVD602-03-E
オープン
¥
41,480
¥
45,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397757
DSVPWYS-UVD602-004
4
JZSP-UVD602-**-E
オープン
¥
44,330
¥
48,763
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397766
DSVPWYS-UVD602-005
5
JZSP-UVD602-05-E
オープン
¥
47,190
¥
51,909
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397775
DSVPWYS-UVD602-006
6
JZSP-UVD602-**-E
オープン
¥
50,050
¥
55,055
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397784
DSVPWYS-UVD602-007
7
JZSP-UVD602-**-E
オープン
¥
52,920
¥
58,212
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397800
DSVPWYS-UVD602-008
8
JZSP-UVD602-**-E
オープン
¥
55,780
¥
61,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397809
DSVPWYS-UVD602-009
9
JZSP-UVD602-**-E
オープン
¥
58,630
¥
64,493
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397818
DSVPWYS-UVD602-010
10
JZSP-UVD602-10-E
オープン
¥
61,490
¥
67,639
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397827
DSVPWYS-UVD602-015
15
JZSP-UVD602-15-E
オープン
¥
75,790
¥
83,369
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397836
DSVPWYS-UVD602-020
20
JZSP-UVD602-20-E
オープン
¥
90,090
¥
99,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください