ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVD622相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-1AD
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13397845
DSVPWYS-UVD622-001
1
JZSP-UVD622-**-E
オープン
¥
41,190
¥
45,309
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397854
DSVPWYS-UVD622-002
2
JZSP-UVD622-**-E
オープン
¥
44,340
¥
48,774
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397870
DSVPWYS-UVD622-003
3
JZSP-UVD622-03-E
オープン
¥
47,490
¥
52,239
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397879
DSVPWYS-UVD622-004
4
JZSP-UVD622-**-E
オープン
¥
50,640
¥
55,704
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397888
DSVPWYS-UVD622-005
5
JZSP-UVD622-05-E
オープン
¥
53,790
¥
59,169
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397897
DSVPWYS-UVD622-006
6
JZSP-UVD622-**-E
オープン
¥
56,940
¥
62,634
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397906
DSVPWYS-UVD622-007
7
JZSP-UVD622-**-E
オープン
¥
60,090
¥
66,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397915
DSVPWYS-UVD622-008
8
JZSP-UVD622-**-E
オープン
¥
63,240
¥
69,564
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397924
DSVPWYS-UVD622-009
9
JZSP-UVD622-**-E
オープン
¥
66,390
¥
73,029
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397940
DSVPWYS-UVD622-010
10
JZSP-UVD622-10-E
オープン
¥
69,540
¥
76,494
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397949
DSVPWYS-UVD622-015
15
JZSP-UVD622-15-E
オープン
¥
85,290
¥
93,819
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397958
DSVPWYS-UVD622-020
20
JZSP-UVD622-20-E
オープン
¥
101,040
¥
111,144
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください