ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVD701相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-1ED
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13397967
DSVPWYS-UVD701-001
1
JZSP-UVD701-**-E
オープン
¥
40,570
¥
44,627
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13397976
DSVPWYS-UVD701-002
2
JZSP-UVD701-**-E
オープン
¥
45,030
¥
49,533
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13397985
DSVPWYS-UVD701-003
3
JZSP-UVD701-03-E
オープン
¥
49,480
¥
54,428
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13397994
DSVPWYS-UVD701-004
4
JZSP-UVD701-**-E
オープン
¥
53,940
¥
59,334
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398010
DSVPWYS-UVD701-005
5
JZSP-UVD701-05-E
オープン
¥
58,400
¥
64,240
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398019
DSVPWYS-UVD701-006
6
JZSP-UVD701-**-E
オープン
¥
62,870
¥
69,157
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398028
DSVPWYS-UVD701-007
7
JZSP-UVD701-**-E
オープン
¥
67,330
¥
74,063
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398037
DSVPWYS-UVD701-008
8
JZSP-UVD701-**-E
オープン
¥
71,780
¥
78,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398046
DSVPWYS-UVD701-009
9
JZSP-UVD701-**-E
オープン
¥
76,240
¥
83,864
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398055
DSVPWYS-UVD701-010
10
JZSP-UVD701-10-E
オープン
¥
80,700
¥
88,770
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398064
DSVPWYS-UVD701-015
15
JZSP-UVD701-15-E
オープン
¥
103,000
¥
113,300
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398080
DSVPWYS-UVD701-020
20
JZSP-UVD701-20-E
オープン
¥
125,300
¥
137,830
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください