ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CMP00相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途
対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13398685
DSVENYS-CMP00-001
1
JZSP-CMP00-**-E
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398694
DSVENYS-CMP00-002
2
JZSP-CMP00-**-E
オープン
¥
6,360
¥
6,996
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398710
DSVENYS-CMP00-003
3
JZSP-CMP00-03-E
オープン
¥
6,960
¥
7,656
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398719
DSVENYS-CMP00-004
4
JZSP-CMP00-**-E
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13398728
DSVENYS-CMP00-005
5
JZSP-CMP00-05-E
オープン
¥
8,160
¥
8,976
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398737
DSVENYS-CMP00-006
6
JZSP-CMP00-**-E
オープン
¥
8,760
¥
9,636
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398746
DSVENYS-CMP00-007
7
JZSP-CMP00-**-E
オープン
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398755
DSVENYS-CMP00-008
8
JZSP-CMP00-**-E
オープン
¥
9,960
¥
10,956
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398764
DSVENYS-CMP00-009
9
JZSP-CMP00-**-E
オープン
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398780
DSVENYS-CMP00-010
10
JZSP-CMP00-10-E
オープン
¥
11,160
¥
12,276
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398789
DSVENYS-CMP00-015
15
JZSP-CMP00-15-E
オープン
¥
14,160
¥
15,576
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398798
DSVENYS-CMP00-020
20
JZSP-CMP00-20-E
オープン
¥
17,160
¥
18,876
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください