ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 固定 JZSP-CSP19相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途
対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
バッテリー
有
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13400609
DSVENYS-CSP19-001
1
JZSP-CSP19-**-E
オープン
¥
13,650
¥
15,015
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400618
DSVENYS-CSP19-002
2
JZSP-CSP19-**-E
オープン
¥
14,150
¥
15,565
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400627
DSVENYS-CSP19-003
3
JZSP-CSP19-03-E
オープン
¥
14,650
¥
16,115
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400636
DSVENYS-CSP19-004
4
JZSP-CSP19-**-E
オープン
¥
15,150
¥
16,665
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400645
DSVENYS-CSP19-005
5
JZSP-CSP19-05-E
オープン
¥
15,650
¥
17,215
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400654
DSVENYS-CSP19-006
6
JZSP-CSP19-**-E
オープン
¥
16,150
¥
17,765
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400670
DSVENYS-CSP19-007
7
JZSP-CSP19-**-E
オープン
¥
16,650
¥
18,315
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400679
DSVENYS-CSP19-008
8
JZSP-CSP19-**-E
オープン
¥
17,150
¥
18,865
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400688
DSVENYS-CSP19-009
9
JZSP-CSP19-**-E
オープン
¥
17,650
¥
19,415
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400697
DSVENYS-CSP19-010
10
JZSP-CSP19-10-E
オープン
¥
18,150
¥
19,965
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400706
DSVENYS-CSP19-015
15
JZSP-CSP19-15-E
オープン
¥
20,650
¥
22,715
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400715
DSVENYS-CSP19-020
20
JZSP-CSP19-20-E
オープン
¥
23,150
¥
25,465
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください