ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 固定 JZSP-CSP06相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途
対応サーボモータ:SGMVV
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
バッテリー
有
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13401564
DSVENYS-CSP06-001
1
JZSP-CSP06-**-E
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401580
DSVENYS-CSP06-002
2
JZSP-CSP06-**-E
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401589
DSVENYS-CSP06-003
3
JZSP-CSP06-03-E
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401598
DSVENYS-CSP06-004
4
JZSP-CSP06-**-E
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401607
DSVENYS-CSP06-005
5
JZSP-CSP06-05-E
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401616
DSVENYS-CSP06-006
6
JZSP-CSP06-**-E
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401625
DSVENYS-CSP06-007
7
JZSP-CSP06-**-E
オープン
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401634
DSVENYS-CSP06-008
8
JZSP-CSP06-**-E
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401650
DSVENYS-CSP06-009
9
JZSP-CSP06-**-E
オープン
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401659
DSVENYS-CSP06-010
10
JZSP-CSP06-10-E
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401668
DSVENYS-CSP06-015
15
JZSP-CSP06-15-E
オープン
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401677
DSVENYS-CSP06-020
20
JZSP-CSP06-20-E
オープン
¥
24,200
¥
26,620
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください