ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 固定 JZSP-CSP07相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途
対応サーボモータ:SGMVV
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
バッテリー
有
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13401808
DSVENYS-CSP07-001
1
JZSP-CSP07-**-E
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401817
DSVENYS-CSP07-002
2
JZSP-CSP07-**-E
オープン
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401826
DSVENYS-CSP07-003
3
JZSP-CSP07-03-E
オープン
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401835
DSVENYS-CSP07-004
4
JZSP-CSP07-**-E
オープン
¥
17,100
¥
18,810
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401844
DSVENYS-CSP07-005
5
JZSP-CSP07-05-E
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401860
DSVENYS-CSP07-006
6
JZSP-CSP07-**-E
オープン
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401869
DSVENYS-CSP07-007
7
JZSP-CSP07-**-E
オープン
¥
18,600
¥
20,460
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401878
DSVENYS-CSP07-008
8
JZSP-CSP07-**-E
オープン
¥
19,100
¥
21,010
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401887
DSVENYS-CSP07-009
9
JZSP-CSP07-**-E
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401896
DSVENYS-CSP07-010
10
JZSP-CSP07-10-E
オープン
¥
20,100
¥
22,110
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401905
DSVENYS-CSP07-015
15
JZSP-CSP07-15-E
オープン
¥
22,600
¥
24,860
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401914
DSVENYS-CSP07-020
20
JZSP-CSP07-20-E
オープン
¥
25,100
¥
27,610
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください