曜日別特売

PD65W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器

PD65W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器 - OWLTECH(オウルテック)

USB Cポートはノートパソコンも充電できるパワーデリバリ―65Wに対応しています。車の中でもノートPCの充電が可能なので、外回りでお仕事される方や職業ドライバーの方には非常におススメです。USB Aポートは最大18Wの出力が可能です。スマホやタブレットPC、Bluetoothイヤホンや加熱式タバコ等の充電も可能です。オールランドに使える車載充電器です。

出力
ポート単独使用時:USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]
2ポート同時充電時(USB Type-C+USB Type-A):USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A[PD45W]、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]
色
ブラック
質量(g)
約38
ポート数
2
入力電圧(V)
DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約37×65×37
対応機種
PD対応ノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコ など
保証期間
2年間
ポート
【USB】USB Type-C×1ポート (USB Power Delivery)、USB Type-A×1ポート (Smart IC)
内容量
1個
注意
※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。
※USB Power Delivery (PD)での充電は、充電する端末とケーブルがPD対応である必要があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13465605OWL-CPD65C1A1-BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする