キコー技研
クロスラインレーザー(MLXC)
寸法(mm)
ライン長:約400×800
電源(V)
DC4.5~14
出力(mW)
出射口:約4
素子
640nm 10mW
クラス
安全:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13466260
MLXC-D13-640-10
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください